MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の オフィス機器
MAX(マックス)[事務用品・工具]の タイムレコーダー
MAX(マックス)[事務用品・工具]の タイムレコーダー関連品
電波受信ユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50624786
品番
ER-WA100
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
使用方法
1.窓の近くや上階など電波の届きやすい場所へ。
2.受信感度のランプが悪いから良いへ。
3.良い→受信成功ランプが点滅したら本体へ。
用途
ER-80S2・110S5の後付けに
適合機種
ER-80S2・110S5
質量(g)
102
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×65×20