仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96
質量(kg)0.6
色黒
タイプ900タイプ
消費電力(W)10.1
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
本体アルミダイキャスト(黒艶消)
首振角度(°)(灯体)130
色温度(K)3000
光源色アパレルホワイトe
エネルギー消費効率(Lm/W)77.4
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)29
ビーム角度(°)30
回転角度(°)(灯体)360
調光方式位相制御タイプ
定格光束(Lm)782
調光率(%)5〜100
配光タイプ広角配光
器具相当12V IRCミニハロゲン球50W
LED交換不可