仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85
質量(kg)1.7
タイプ6000タイプ
消費電力(W)46.3
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
本体アルミダイキャスト(白艶消)
首振角度(°)(灯体)130
色温度(K)4000
光源色ナチュラルホワイト 白色
エネルギー消費効率(Lm/W)116.7
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)34
ビーム角度(°)36
回転角度(°)(灯体)360
調光方式非調光タイプ
定格光束(Lm)5404
調光の可否否
配光タイプ広角配光
器具相当パナビーム150W
LED交換不可