ERS6132W スポットライト 6000TYPE ENDO(遠藤照明) 50625245 ERS6132W スポットライト 6000TYPE ENDO(遠藤照明) 50625245

スポットライト 6000TYPE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50625245 品番ERS6132W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥53,800
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

Rsシリーズ
まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ
光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式
まぶしさが少ない快適な演出

仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85 質量(kg)1.7 タイプ6000タイプ 消費電力(W)46.3 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 本体アルミダイキャスト(白艶消) 首振角度(°)(灯体)130 色温度(K)4000 光源色ナチュラルホワイト 白色 エネルギー消費効率(Lm/W)114.4 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)52 ビーム角度(°)61 回転角度(°)(灯体)360 調光方式非調光タイプ 定格光束(Lm)5298 調光の可否 配光タイプ超広角配光 器具相当パナビーム150W LED交換不可
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする