※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの ローレットノブ
24x M6x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50625268
品番
EA948BY-28
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥996
販売価格(税別)
¥
905
バスケットに入れる
エスコ品番
EA948BY-28
材質(本体)
ステンレス(SUS303)
種類
丸形
寸法F(mm)
2
寸法B(mm)
15
取付部
おねじ(段付)
寸法C(Φmm)
12
寸法A(Φmm)
24
ねじの呼び
M6
取付長(mm)
20
材質(取付部)
ステンレス(SUS303)