仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85
質量(kg)1.7
タイプ6000タイプ
消費電力(W)46.3
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
本体アルミダイキャスト(白艶消)
首振角度(°)(灯体)130
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)107.6
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)52
ビーム角度(°)61
回転角度(°)(灯体)360
調光方式非調光タイプ
定格光束(Lm)4983
調光の可否否
配光タイプ超広角配光
器具相当パナビーム150W
LED交換不可