※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

25.5x30.9mm/ 5m サクションホース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50625453 品番EA345GS-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,455
販売価格(税別)
4,050

柔軟、軽量で操作性に優れています。
デリバリー、サクション両用途に適しています。

内径(Φmm)25.5 外径(Φmm)30.9 許容圧力(MPa)0.5 使用流体水・粉・薬品 材質PVC 用途灌漑、給排水、ポンプ等 エスコ品番EA345GS-25 質量(kg)1.65 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする