※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの ローレットノブ
30x M8x30mm [ステンレス製]雄ねじノブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50625462
品番
EA948BY-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,507
販売価格(税別)
¥
1,370
バスケットに入れる
エスコ品番
EA948BY-33
材質(本体)
ステンレス(SUS303)
種類
丸形
寸法F(mm)
2.5
寸法B(mm)
18
取付部
おねじ(段付)
寸法C(Φmm)
16
寸法A(Φmm)
30
ねじの呼び
M8
取付長(mm)
30
材質(取付部)
ステンレス(SUS303)