※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ホース
エスコの 給排水用ホース
38.1x43.9mm/ 5m サクションホース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50625514
品番
EA345GS-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,039
販売価格(税別)
¥
5,490
バスケットに入れる
柔軟、軽量で操作性に優れています。
デリバリー、サクション両用途に適しています。
内径(Φmm)
38.1
外径(Φmm)
43.9
許容圧力(MPa)
0.4
使用流体
水・粉・薬品
材質
PVC
用途
灌漑、給排水、ポンプ等
エスコ品番
EA345GS-38
質量(kg)
2.5
長さ(m)
5
使用温度範囲(℃)
-20〜60