※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
36xM10x30mm [ステンレス製]雄ねじノブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50625523
品番
EA948BY-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,057
販売価格(税別)
¥
1,870
バスケットに入れる
エスコ品番
EA948BY-35
材質(本体)
ステンレス(SUS303)
種類
丸形
寸法F(mm)
3
寸法B(mm)
23
取付部
おねじ(段付)
寸法C(Φmm)
20
寸法A(Φmm)
36
ねじの呼び
M10
取付長(mm)
30
材質(取付部)
ステンレス(SUS303)