※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

20x M5x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50625758 品番EA948BY-55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,320
販売価格(税別)
1,200
仕様落下防止タイプ エスコ品番EA948BY-55 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法F(mm)14 寸法B(mm)11.5 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)10 寸法A(Φmm)20 ねじの呼びM5 取付長(mm)20 材質(取付部)SUS303

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする