キクロン
キクロンの バス用品
キクロンの ボディタオル/ボディブラシ
あわざわり ボディタオル好感メンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
50625996
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
「好感繊維」を使用したボディタオル。
濡れると現れる凹凸繊維で身体をすっきりと洗い上げる。
刺激繊維をプラス、爽快感がアップ。
背中にもしっかりと届く長さ120cm。
安心感のある日本製。
色
ネイビーブラック
種類
タオル
材質
ポリエチレン90%、ナイロン10%
質量(g)
49
寸法(幅W×長さL)(cm)
23×120(引っ張り時)
使用場所
浴室