※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ハンドル、取手
エスコの 取手・引手
M4/ 68mm 雌ねじ取手(樹脂製・黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50626065
品番
EA948BZ-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥253
販売価格(税別)
¥
230
バスケットに入れる
材質
ポリスチロール
エスコ品番
EA948BZ-2
寸法L(mm)
68
寸法H(mm)
28
寸法L1(mm)
80
寸法A(mm)
12
仕上
ブラック
ねじサイズ
M4