オーエ
オーエの バス用品
オーエの ボディタオル/ボディブラシ
あわゆき ナイロンタオル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
タイプ
やわらか
注文コード
50626328
品番
61503
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
「66ナイロン」を使用した、泡立ちたっぷりのボディタオル。
きめ細かい泡を生み出す極細繊維。
ボディソープを1プッシュし、十分に空気を含ませながら泡立てると感動の泡立ち。
色
グレー
種類
タオル
質量(g)
46
タイプ
やわらか
寸法(幅W×長さL)(cm)
28×100
材質
ナイロン100%
使用場所
浴室