あわゆき ナイロンタオル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 タイプ超かため 注文コード50626364 品番61511
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

「66ナイロン」を使用した、泡立ちたっぷりのボディタオル。
きめ細かい泡を生み出す極細繊維。
ボディソープを1プッシュし、十分に空気を含ませながら泡立てると感動の泡立ち。

ブラック 種類タオル 質量(g)61 タイプ超かため 寸法(幅W×長さL)(cm)28×120 材質ナイロン100% 使用場所浴室

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする