バスボンくん のび〜るスクイジー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50626529 品番-
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

浴槽、天井、壁、フロアの水気を取るスクイジー。カビの繁殖を抑えます。
窓やガラスの水分落としに。
伸縮ハンドルを伸ばせば高いところに届き、柄を外しせばハンディタイプに!
付属の吸着フックを壁に取り付けて、スクイジーをフック掛け出来ます。
全長41.3〜54cmに伸縮可能。

材質本体/ポリプロピレン 先ゴム/熱可塑性エラストマー 伸縮ハンドル/ポリアセタール 吸着フック/ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×4.2×41.3〜54 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50626529
2025-08-08
用途:
風呂の掃除
製造業

使っているうちに、伸ばした棒が縮んできて困ります。伸ばした時の固定が甘いです。

対象商品:
50626529
2021-09-24
用途:
風呂の水切
建設業・工事業

風呂場のカビ防止に、水滴を切るものを探していました。保存も風呂場付近にフック出かけていけたかったので、錆びないタイプを求めていました。こちらの商品は取付簡単、取扱いも軽く力を入れずに作業できました。2月程使っていますが、なくてはならないものになりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする