キクロン
キクロンの バス用品
キクロンの ボディタオル/ボディブラシ
ファシル あかすりヘルスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50626687
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
特殊しわ加工で垢を落とすあかすり。
古くなった角質取りに効果的。
洗いにくい背中にもしっかり届くタオル形状。
こすることにより血行を良くし新陳代謝が活発に。
安心感のある日本製。
色
レッド
材質
レーヨン100%
質量(g)
47
寸法(幅W×長さL)(cm)
28×88
使用場所
浴室
使用上の注意
同じ部分を強く長時間こすりすぎますと、肌をいためたり色素沈着が起きることがあります。