※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 水中ポンプ
AC100V 水中ポンプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50626756
品番
EA345RA-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,010
販売価格(税別)
¥
49,100
バスケットに入れる
吐出口径(Φmm)
50
出力(kW)
0.48
電圧(V)
100
周波数(Hz)
50
揚程(m)
11
吐出量(L/min)
220
仕様
一般土木、建築工事の排水用。雨水、湧き水、溜り水の排水用。 地下室、各種ピットなどの排水用。プラントの二次処理排水用。 一般の排水、揚水用
タイプ
一般土木、建築工事の排水用。雨水、湧き水、溜り水の排水用。 地下室、各種ピットなどの排水用。プラントの二次処理排水用。 一般の排水、揚水用
使用液
一般工事排水
エスコ品番
EA345RA-50