クリヤーブック<Glassele>(替紙式)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 50626775 品番 ラ-GL720D
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

日常にとけこむ優しい質感のGlasseleシリーズ。
磨りガラスのように柔らかな光を取り入れた内側のグレンチェックがさりげないアクセントを醸し出し、明るいカラーと深みのあるカラーの配色でどんな空間にも自然と馴染みます。
表紙の表面には、キズが目立ちにくいさらさらシボ加工を、裏面には、デザイン性の高いグレンチェックの柄シボ加工を施しました。
表紙が360度きれいに折り返せる仕様で、閲覧しやすく、机上でもスペースをとりません。
カバンに入れる際に引っかかりにくく、出し入れしやすい角丸設計です。
落とした衝撃によって、リングが開かないスーパーロックとじ具を採用。

サイズA4-S 色(表紙)ブラック 用途傷が目立ちにくくデザイン性の高いシボ加工表紙と、携帯性に優れたクリヤーブック 仕様中紙なし、替紙:ラ-GL880 材質表紙・ポケット:R-PP 外形寸法(mm)312×261×26 枚数付属ポケット:15枚 穴数30 リング内径(Φmm)17 収容数最大ポケット:60枚
注意
※製品の最大収容ポケット枚数は、1ポケットに用紙2枚を挿入した場合です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする