タワー マグネット ツーウェイディスペンサー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード50626827 品番4259
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別)
2,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

マグネットが使える浴室壁面用。マグネットでくっつけたままプッシュ可能。
壁面に浮かせることができるので底がぬめりません。
広口で詰め替え作業がしやすい。パッケージがそのまま入り衛生的。上蓋が外れてお手入れ簡単。
容器下部に文字入り。シリーズで揃えておしゃれ。
対応サイズ/詰め替え用パック400ml以内のもの。

容量(mL)約500 ブラック 材質容器・蓋:ABS樹脂・マグネット、パッキン・滑り止め:シリコーン、ポンプ:ステンレス、パイプ:ポリエチレン 質量(g)約305 耐荷重(kg)約1 対応詰め替え用パック:400ml 以内のもの 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×9×24

商品説明動画

タワー マグネット ツーウェイディスペンサー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50626809
2020-03-03
用途:
シャンプーの入れ物

シャンプーの入れ物に使用しています。ただ、マグネットの磁力が弱いように感じます。

対象商品:
50626863
2020-03-01
用途:
コンディショナーの入れ物

コンディショナーの入れ物として使用していまが、マグネットの吸着力が弱いように感じます。

対象商品:
50626863
2020-08-27
用途:
自宅のお風呂場
有限会社国辰商事 様

マグネットもしっかりしていて、とても使いやすいです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする