※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 水中ポンプ
AC100V/480W/50mm 水中ポンプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50626835
品番
EA345RB-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,630
販売価格(税別)
¥
53,300
バスケットに入れる
吐出口径(Φmm)
50
出力(kW)
0.48
電圧(V)
100
周波数(Hz)
60
全揚程(m)
8
最大揚程(m)
12
吐出量(L/min)
240
仕様
吐き出し方向を上方向と横方向に変更可能で横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。
タイプ
吐き出し方向を上方向と横方向に変更可能で横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。
使用液
一般工事排水
エスコ品番
EA345RB-60