※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M8x40mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50626844 品番EA948C-125
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,177
販売価格(税別)
1,070
エスコ品番EA948C-125 形状L字形 シルバー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)65 寸法B(mm)42.5 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)13.5 取付長(mm)40 取付穴径(mm)M8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする