コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの インデックス/リフィル
コクヨの クリアポケット
クリヤーブック<Glassele>用替紙
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
50626854
品番
ラ-GL880
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
サイズ
A4-S
穴数
2・4・30穴対応
仕様
中紙なし
厚さ(μm)
50
外形寸法(縦×横)(mm)
302×230
ポケット
R-PP
ポケット内寸法(mm)
298×215(縦×横)