※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 水中ポンプ
AC100V/480W/50mm 水中ポンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50626862
品番
EA345RC-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
吐出口径(Φmm)
50
出力(kW)
0.48
電圧(V)
100
周波数(Hz)
50
吐出量(L/min)
120
仕様
清掃水・床水・溜水の低水位(10mm)排水用
タイプ
清掃水・床水・溜水の低水位(10mm)排水用
使用液
一般工事底水排水
エスコ品番
EA345RC-50
全揚程(m)
8
最大揚程(m)
11