タワー マグネット バスルームコーナー おもちゃラック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50626897 品番 4264
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,849
販売価格(税別)
2,590

浴室の壁面にカンタン取り付け。シンプルな三角形状で、コーナーにすっきり収まる。
底面にはスリット入り。その他バス小物の収納にも。
取り付け可能な壁面磁石が付く平らな面・スチール壁面

材質本体:ABS樹脂・マグネット、滑り止め:シリコーン ホワイト 質量(g)約475 耐荷重(kg)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約33×18.5×10

商品説明動画

タワー マグネット バスルームコーナー おもちゃラック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50626897
2022-06-28
用途:
入浴時
その他業種

子どもの入浴時のおもちゃを入れるのにぴったりです。
適度に大きくたくさんおもちゃが入ります。
この度は誠にありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする