4265 タワー マグネット バスルームコーナー おもちゃラック 山崎実業 50626906 4265 タワー マグネット バスルームコーナー おもちゃラック 山崎実業 50626906 4265 タワー マグネット バスルームコーナー おもちゃラック 山崎実業 50626906 4265 タワー マグネット バスルームコーナー おもちゃラック 山崎実業 50626906 4265 タワー マグネット バスルームコーナー おもちゃラック 山崎実業 50626906 4265 タワー マグネット バスルームコーナー おもちゃラック 山崎実業 50626906

タワー マグネット バスルームコーナー おもちゃラック

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50626906 品番 4265
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,530
販売価格(税別)
2,300

浴室の壁面にカンタン取り付け。シンプルな三角形状で、コーナーにすっきり収まる。
底面にはスリット入り。その他バス小物の収納にも。
取り付け可能な壁面磁石が付く平らな面・スチール壁面

材質本体:ABS樹脂・マグネット、滑り止め:シリコーン ブラック 質量(g)約475 耐荷重(kg)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約33×18.5×10

商品説明動画

タワー マグネット バスルームコーナー おもちゃラック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50626897
2022-06-28
用途:
入浴時
その他業種

子どもの入浴時のおもちゃを入れるのにぴったりです。
適度に大きくたくさんおもちゃが入ります。
この度は誠にありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする