ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の スポットライト
スポットライト JDR TYPE フレンジタイプ 器具本体
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
(非調光/位相制御/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません))5.0・5.9/5.9/5.9
注文コード
50626916
品番
ERS6910W
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
JDRシリーズ
JDRランプ適合
充実のランプバリエーション
質量(kg)
0.2
色
白
材質(本体)
アルミダイキャスト(白艶消)
取付方式
フレンジタイプ
消費電力(W)
(非調光/位相制御/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません))5.0・5.9/5.9/5.9
定格電圧(V)
100
首振角度(°)
110
LEDランプ
別売
回転角度(°)
360
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。