ミスト マグネット ツーウェイディスペンサー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 印字文字シャンプー 注文コード50626924 品番4485
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,090
販売価格(税別)
1,900
この商品は印字文字3種類から選べます 他の種類を見る

マグネットが使える浴室壁面用。マグネットでつけたままプッシュ可能。
浮かせることができるので底がぬめらず衛生的。
詰め替え作業がしやすい広口。詰め替え用パッケージがそのまま。上蓋が外れてお手入れも簡単。
容器の下部には文字入り。対応サイズ/詰め替えパック400ml以内のもの。
取り付け可能な壁面磁石が付く平らな面、スチール壁面

ホワイト 材質容器:アクリル樹脂・マグネット、蓋:ABS樹脂、パッキン・滑り止め:シリコーン、ポンプ:ステンレス、パイプ:ポリエチレン 質量(g)約305 耐荷重(kg)約1 対応詰め替え用パック:400ml 以内のもの 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×9×24 印字文字シャンプー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50626924
2019-12-03
用途:
浴室に使用
その他業種

他より少し安かったので注文しました。
マグネットで浴室の壁にしっかりつき、ポンプをプッシュしても
落ちることなく快適に使っています。
シャンプー、コンデショナー、ボディーソープのラベルがありわかりやすく
袋のまま入れて使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする