※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

AC100V/400W/25mm 水中ポンプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50626932 品番 EA345RD-50
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,130
販売価格(税別)
58,300
吐出口径(Φmm)25 出力(kW)0.48 電圧(V)100 周波数(Hz)50 揚程(m)11 吐出量(L/min)170 仕様清掃水・床水・溜水の低水位(10mm)排水用 使用液一般工事底水排水 エスコ品番EA345RD-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする