ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の スポットライト
スポットライト JDR-mini TYPE フレンジタイプ/直付 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50626950
品番
ERS6370W
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
JDR-miniシリーズ
使う場所を選ばないシンプルなシリンダーデザイン
質量(kg)
0.3
色
白
材質(本体)
アルミダイキャスト(白艶消)
取付方式
フレンジタイプ(直付)
消費電力(W)
位相制御 5.9
定格電圧(V)
100
首振角度(°)
360
LEDランプ
別売
回転角度(°)
110
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。