4596 タワー マグネットバスルームタオルハンガー 山崎実業 50626958

4596 タワー マグネットバスルームタオルハンガー 山崎実業 50626958
4596 タワー マグネットバスルームタオルハンガー 山崎実業 50626958
4596 タワー マグネットバスルームタオルハンガー 山崎実業 50626958
4596 タワー マグネットバスルームタオルハンガー 山崎実業 50626958
4596 タワー マグネットバスルームタオルハンガー 山崎実業 50626958

タワー マグネットバスルームタオルハンガー

(2件のレビュー)
取扱い終了
ホワイト
内容量1個注文コード50626958品番4596
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

マグネットが使える浴室壁面用のタオルハンガー。カンタン取り付け。
壁面を傷つけにくく、錆びないラバータイプのマグネット。

材質本体/スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) マグネット、滑り止め/シリコーンホワイト質量(g)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×4.5×5耐荷重(kg)1材質(バー)スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×45×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50626958
2021-03-29
用途: お風呂場で使用
サービス業

体を洗うタオルを広げて掛けたかったので買ってよかったです!

対象商品 : 50626958
2020-11-18
用途: キッチンの手拭きタオル掛けとして
その他業種

キッチンのシンク下扉にくっつけて使用してます。磁石部分の面積が広く、かなり強力なのでタオルだけでなく道具を引っ掛けたり他の用途にも使えそうです。
玄関扉などにくっつけて傘を一時的に引っ掛けたりしても良さそうです。
バーの部分が平たいので手持ちのS字フックが使えないことだけが不満点。
あとは概ね満足です。
このシリーズ専用のフックもあるようですが、もし別売していたら欲しいです。(モノタロウのストア内ではみつけられませんでした)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする