タワー マグネットバスルームタオルハンガー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50626967 品番 4597
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,530
販売価格(税別)
2,300

マグネットが使える浴室壁面用のタオルハンガー。カンタン取り付け。
壁面を傷つけにくく、錆びないラバータイプのマグネット。

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン ブラック 質量(g)約470 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×4.5×5 付属品フック×2 備考取り付け可能な壁面 磁石が付く平らな面、スチール壁面 耐荷重(kg)1 耐荷重ハンガー:約1kg フック1つあたり:約250g 内寸法(mm)38.1×3.9 材質(バー)スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×45×50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50626958
2021-03-29
用途:
お風呂場で使用
サービス業

体を洗うタオルを広げて掛けたかったので買ってよかったです!

対象商品:
50626958
2020-11-18
用途:
キッチンの手拭きタオル掛けとして
その他業種

キッチンのシンク下扉にくっつけて使用してます。磁石部分の面積が広く、かなり強力なのでタオルだけでなく道具を引っ掛けたり他の用途にも使えそうです。
玄関扉などにくっつけて傘を一時的に引っ掛けたりしても良さそうです。
バーの部分が平たいので手持ちのS字フックが使えないことだけが不満点。
あとは概ね満足です。
このシリーズ専用のフックもあるようですが、もし別売していたら欲しいです。(モノタロウのストア内ではみつけられませんでした)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする