ERS6917W スポットライト JDR-mini TYPE フレンジタイプ/埋込 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50626968 ERS6917W スポットライト JDR-mini TYPE フレンジタイプ/埋込 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50626968

スポットライト JDR-mini TYPE フレンジタイプ/埋込 器具本体

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50626968 品番 ERS6917W
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

JDR-miniシリーズ
使う場所を選ばないシンプルなシリンダーデザイン

仕様ブローイング工法・マット敷工法:使用可能(高気密対応) 質量(kg)0.2 材質(本体)アルミダイキャスト(黒艶消) 取付方式フレンジタイプ(埋込) 消費電力(W)位相制御 5.9 定格電圧(V)100 首振角度(°)360 LEDランプ別売 回転角度(°)110 埋込穴(Φmm)50
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする