種別LEDモジュール付
質量(kg)0.2(本体)
材質(本体)アルミダイキャスト(クロームメッキ)
タイプ600タイプ
電圧(V)対応:100〜242
消費電力(W)6.7
首振角度(°)120
コード送り配線コード付
色温度(K)5000
ビーム角(度)25
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)90.8
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)24
回転角度(°)350
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)25
定格光束(Lm)609
調光の可否不可
器具相当12VΦ35ダイクロハロゲン球20W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)