山崎実業
山崎実業の 歯磨き用品
山崎実業の 歯磨き関連商品
歯ブラシスタンド 5連 タワー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50626994
品番
4698
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
歯ブラシやシェーバーを掛けて収納。替えの電動歯ブラシの収納にも。
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
色
ホワイト
質量(g)
約190
対応
歯ブラシの長さ約17cm以内まで収納可能。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約12.5×5×18.5
耐荷重(g)
ホルダー1つあたり:約250
商品説明動画
タワー 歯ブラシスタンド
参考になった