タワー 伸縮洗濯機排水口上ラック

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50627003 品番4338
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,960
販売価格(税別)
3,600

洗濯機の排水口上に設置して収納スペースを作れる。ホコリ除けや目隠しにも。
隙間を上手に活用できて収納力アップ。
洗濯機や防水パンに合わせられる伸縮式。
対応サイズ洗濯機排水ホース(高さ)/約11cm以下 防水パン(洗濯機を設置時)/有効内寸(約)幅15×奥行37〜64cm

材質本体:スチール(粉体塗装) ホワイト 質量(g)約1500 耐荷重(kg)約5 対応洗濯機排水ホース(高さ):約11cm以下 防水パン(洗濯機を設置時)有効内寸:約W15×D37〜64cm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約37〜64×15×12

商品説明動画

タワー 伸縮洗濯機排水口上ラック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50627003
2022-07-31
用途:
自宅の排水口上の有効活用
その他業種

洗濯機の排水口が丸見えで、隙間ももったいないので何か良い物はないかと探していたところ、こちらのラックを見つけました。排水口上のスペースに色々物を置けます。洗面所の収納場所が少ないので大変満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする