ERS6277S ケーススポットライト 600TYPE ENDO(遠藤照明) 50627004 ERS6277S ケーススポットライト 600TYPE ENDO(遠藤照明) 50627004

ケーススポットライト 600TYPE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50627004 品番 ERS6277S
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

Display Lightシリーズ
商品を魅力的に演出するショーケーススポットライト

種別LEDモジュール付 質量(kg)0.2(本体) 材質(本体)アルミダイキャスト(クロームメッキ) タイプ600タイプ 電圧(V)対応:100〜242 消費電力(W)6.7 首振角度(°)120 コード送り配線コード付 色温度(K)3000 ビーム角(度)34 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)82 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)32 回転角度(°)350 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)25 定格光束(Lm)550 調光の可否不可 器具相当12VΦ35ダイクロハロゲン球20W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする