※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 水中ポンプ
AC100V/400W/25mm 水中ポンプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50627045
品番
EA345RD-60
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,130
販売価格(税別)
¥
58,300
バスケットに入れる
吐出口径(Φmm)
25
出力(kW)
0.48
電圧(V)
100
周波数(Hz)
60
揚程(m)
12
吐出量(L/min)
170
仕様
清掃水・床水・溜水の低水位(1mm)排水用
使用液
一般工事底水排水
エスコ品番
EA345RD-60