EA345RE-50 AC100V/480W/25mm 吸上ポンプ エスコ 50627072

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

AC100V/480W/25mm 吸上ポンプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
周波数(Hz)50
全揚程(m)最大6.9
内容量1個注文コード50627072品番EA345RE-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥119,900
販売価格(税別)
109,000
口径(mm)25出力480W電源AC100V周波数(Hz)50全揚程(m)最大6.9最大吐出量50L/分(底水時)全揚程が上がると吐出量は減少します。仕様汚水・残水・溜水用タイプ汚水・残水・溜水用使用場所工場等エスコ品番EA345RE-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする