ERS5240SA アウトドアスポットライト D300 ルーバ付 ENDO(遠藤照明) 50627300 ERS5240SA アウトドアスポットライト D300 ルーバ付 ENDO(遠藤照明) 50627300

アウトドアスポットライト D300 ルーバ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50627300 品番 ERS5240SA
参考基準価格(税別)¥57,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

DUALシリーズ
電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体
電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。
水が溜まらないフラットデザイン
枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。
自由な首振り回転角設定
首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。
配光用途に合せた最適な光学制御
フレアカットルーバにより不要な漏れ光をカットしたシャープな狭角配光を実現します。同時に高いグレアカット性も確保しています。

種別ルーバ付 材質アルミダイキャスト 質量(kg)3.5 シルバー タイプD300タイプ モジュールLEDモジュール付 電圧(V)対応:100〜242 消費電力(W)45.9 電源内蔵タイプ 構造防湿防雨形 仕上メタリック仕上 保護等級IP67 色温度(K)3000 ビーム角(度)8 材質(カバー)透明強化ガラス 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)34.4 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)8 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)1580 調光の可否不可 配光タイプ狭角配光 器具相当CDM-T70W LED交換不可
注意
※施工の際は六角レンチ(S:5mm)を別途ご用意ください

※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする