ERS5246HA アウトドアスポットライト D300 拡散パネル付 ENDO(遠藤照明) 50627370 ERS5246HA アウトドアスポットライト D300 拡散パネル付 ENDO(遠藤照明) 50627370

アウトドアスポットライト D300 拡散パネル付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色 配光角度(°)43 注文コード50627370 品番ERS5246HA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥57,500
この商品は光源色・配光角度など8種類から選べます 他の種類を見る

DUALシリーズ
電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体
電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。
水が溜まらないフラットデザイン
枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。
自由な首振り回転角設定
首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。
配光用途に合せた最適な光学制御
壁面にかかる配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。

種別LEDモジュール付 材質アルミダイキャスト 質量(kg)3.5 ダークグレー タイプD300タイプ 電圧(V)対応:100〜242 消費電力(W)45.9 電源内蔵タイプ 構造防湿防雨形 仕上レザー仕上 保護等級IP67 色温度(K)3000 ビーム角(度)47 材質(カバー)透明強化ガラス 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)44.8 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)43 特性拡散パネル付 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)2059 調光の可否不可 配光タイプ広角配光 器具相当CDM-T70W LED交換不可
注意
※施工の際は六角レンチ(S:5mm)を別途ご用意ください

※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50627370 ERS5246HA 68036136 ERS5246HB LEDZ DUALseries スポットライト 非調光タイプ ENDO(遠藤照明) LEDZ DUALseries スポットライト 非調光タイプ ENDO(遠藤照明) 1個 39,980 税込43,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする