※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの レバー
エスコの テンションレバー
50mm/M10 [スチール製]雌ねじロッキングレバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50627465
品番
EA948CA-121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
¥
1,000
バスケットに入れる
エスコ品番
EA948CA-121
形状
ノブ付形
材質(本体)
S45C
種類
テンションレバー
回し半径(mm)
50
寸法E(mm)
25
表面処理
シャフト:メラミン塗装
寸法B(mm)
55
材質(グリップ)
ABS樹脂
取付部
めねじ
表面処理(本体)
メラミン塗装
材質(シャフト)
SS400
取付長(mm)
10
取付穴径(mm)
M10