※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

75mm/M12 [スチール製]雌ねじロッキングレバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50627483 品番EA948CA-122
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,375
販売価格(税別)
1,250
エスコ品番EA948CA-122 形状ノブ付形 材質(本体)S45C 種類テンションレバー 回し半径(mm)75 寸法E(mm)30 表面処理シャフト:メラミン塗装 寸法B(mm)72 材質(グリップ)ABS樹脂 取付部めねじ 表面処理(本体)メラミン塗装 材質(シャフト)SS400 取付長(mm)10 取付穴径(mm)M12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする