※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの レバー
エスコの テンションレバー
M8x30mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50627535
品番
EA948CA-51
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,124
販売価格(税別)
¥
2,840
バスケットに入れる
本体の高さが低い上、レバー角度0°でフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。
エスコ品番
EA948CA-51
形状
ノブ付形
材質(本体)
SUL22L
種類
テンションレバー
回し半径(mm)
102
寸法D(mm)
19
材質(グリップ)
フェノール樹脂
取付部
おねじ
寸法C(Φmm)
33
表面処理(本体)
黒染め
取付長(mm)
30
取付穴径(mm)
M8