※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 水中ポンプ
AC100V 水中ポンプ(オート)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50627745
品番
EA345RW-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,590
販売価格(税別)
¥
56,900
バスケットに入れる
吐出口径(Φmm)
40
出力(kW)
0.25
電圧(V)
100
周波数(Hz)
50
揚程(m)
8.5
吐出量(L/min)
190
仕様
雨水、湧水、土砂水、工事排水
タイプ
雨水、湧水、土砂水、工事排水
使用液
一般工事排水
エスコ品番
EA345RW-5