種別LEDモジュール付
材質アルミダイキャスト
質量(kg)3.7
色シルバー
タイプ4000タイプ
電圧(V)対応:100〜242
消費電力(W)35.9
電源内蔵フレンジ
構造防湿防雨形
仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)
保護等級IP67
色温度(K)4000
ビーム角(度)57
材質(カバー)透明強化ガラス
光源色ナチュラルホワイト 白色
エネルギー消費効率(Lm/W)99
取付方向任意可能
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)48
演色指数(Ra)85
定格光束(Lm)3555
調光の可否不可
配光タイプ超広角配光
器具相当CDM-T150W