種別LEDモジュール付
材質アルミダイキャスト
質量(kg)2.1
色ダークグレー
タイプ2400タイプ
電圧(V)対応:100〜242
消費電力(W)20
電源内蔵フレンジ
構造防湿防雨形
仕上レザー仕上
保護等級IP67
色温度(K)4000
ビーム角(度)52
材質(カバー)透明強化ガラス
光源色ナチュラルホワイト 白色
エネルギー消費効率(Lm/W)96
取付方向任意可能
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)44
演色指数(Ra)85
定格光束(Lm)1920
調光の可否不可
配光タイプ超広角配光
器具相当セラメタプレミアS35W