ERS6090H アウトドアスポットライト 2400TYPE ENDO(遠藤照明) 50628045 ERS6090H アウトドアスポットライト 2400TYPE ENDO(遠藤照明) 50628045

アウトドアスポットライト 2400TYPE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50628045 品番 ERS6090H
参考基準価格(税別)¥44,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

Rsシリーズ
まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ
パワーと配光が選べる万能型投光器

種別LEDモジュール付 材質アルミダイキャスト 質量(kg)2.1 ダークグレー タイプ2400タイプ 電圧(V)対応:100〜242 消費電力(W)20 電源内蔵フレンジ 構造防湿防雨形 仕上レザー仕上 保護等級IP67 色温度(K)3000 ビーム角(度)52 材質(カバー)透明強化ガラス 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)90.3 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)44 演色指数(Ra)85 定格光束(Lm)1806 調光の可否不可 配光タイプ超広角配光 器具相当セラメタプレミアS35W
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする