※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M10x50mm [スチール製 ]雄ねじテンションレバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50628138 品番EA948CA-93
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,322
販売価格(税別)
3,020
エスコ品番EA948CA-93 形状ノブ付形 材質(本体)SUL22L 種類テンションレバー 回し半径(mm)87 材質(グリップ)フェノール樹脂 取付部おねじ 寸法B1(mm)58 寸法C(Φmm)24 取付長(mm)50 取付穴径(mm)M10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする