※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M12x50mm [スチール製 ]雄ねじテンションレバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50628235 品番EA948CA-96
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,004
販売価格(税別)
3,640
エスコ品番EA948CA-96 形状ノブ付形 材質(本体)SUL22L 種類テンションレバー 回し半径(mm)106 材質(グリップ)フェノール樹脂 取付部おねじ 寸法B1(mm)68 寸法C(Φmm)28 取付長(mm)50 取付穴径(mm)M12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする